絞り込み
ブランド
- バルミューダ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バルミューダ
バルミューダのページです。バルミューダは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

BALMUDA The Pot 電気ケトル
バルミューダ¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
空気清浄機
バルミューダ¥54,000税込¥59,4001台5日以内出荷から6日以内出荷仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S
バルミューダ¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
トースター
バルミューダ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
トースター
バルミューダ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
サーキュレーター
バルミューダ¥28,900税込¥31,7901台5日以内出荷どこへでも持ち運べる。高性能サーキュレーター。GreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、。風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)色ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター
バルミューダ¥23,390税込¥25,7291台6日以内出荷風の使い方。冷暖房時、足元と天井付近では最大7℃もの温度差が発生することがあります。部屋干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニオイがこもってしまいます。GreenFan Cirqは、従来にない圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空気をいっきに循環させるサーキュレーター。エアコンの電気代は最大20%下がり、部屋干しの洗濯物は最大3倍速く乾きます。セット内容本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約2.3色ホワイト×ブラック電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×256×360電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)風量調整風量調節、リモコン付、手動角度調整(水平0°~垂直上向き90°)RoHS指令(10物質対応)対応
GreenFan Studio
バルミューダ¥39,000税込¥42,9001台4日以内出荷から7日以内出荷独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
コーヒーメーカー
バルミューダ¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御。コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップ。クリアな後味を生む新発想・バイパス注湯。BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mLセット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚質量(kg)約3.4色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490RoHS指令(10物質対応)対応
バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK
バルミューダ¥44,990税込¥49,4891個当日出荷付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PF色ブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
オーブンレンジ
バルミューダ¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約15.3出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位保証期間お買い上げ日から1年間庫内寸法(mm)352×314×177庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光LEDデスクライト
バルミューダ¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否無エコロジー商品省エネ
ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker
バルミューダ¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリーセット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)色ホワイト直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)消費電力(W)最大15、待機時0.15最大出力(W)アンプ部:8本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188本体質量(kg)約1.0連続使用時間(時間)バッテリー:約7保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック充電時間(時間)バッテリー:約2.5動作温度(℃)0~40素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0通信距離(m)Bluetooth:最大約10伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時対応コーデックBluetooth:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP