BALMUDA The Pot 電気ケトル

BALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトル - バルミューダ
その他
●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。
セット内容
本体、電源ベース
容量(mL)
550
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)
1200
本体質量(kg)
0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)
電源コード(m)
1
保証期間
お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)
素材
【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン
安全機能
空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821467KPT03JP-BKブラック269×128×170(本体) / 269×142×194(電源ベース込み)
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
79821476KPT03JP-WHホワイト269×128×170(本体)/269×142×194(電源ベース込み)
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする