カテゴリ

  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • バルミューダ
  • KH(基陽)(8)
  • シチズンシステムズ(7)
  • 神保電器(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • アイホン(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • タイガー魔法瓶(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • タンガロイ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • Nestle(ネスレ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「JPW」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ

    BALMUDA The Pot 電気ケトル

    バルミューダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
  • BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ

    BALMUDA The Pot 電気ケトル

    バルミューダ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    小さくて美しい電気ケトル
    セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
  • 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ

    単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S

    バルミューダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • GreenFan Studio バルミューダ

    GreenFan Studio

    バルミューダ
    ¥39,000税込¥42,900
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
    セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°