絞り込み
ブランド
- フジパーツ
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
フジパーツ
フジパーツのページです。フジパーツは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在211件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2) AD-115
フジパーツ¥659税込¥7251個当日出荷Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%)色ブラック規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2ケーブル長(m)0.1プラグ金メッキプラグ
3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ
フジパーツ¥919税込¥1,0111個当日出荷【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。![3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720165-220623-02.jpg)
3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m]
フジパーツ¥839税込¥9231個当日出荷スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル長(m)1
3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ
フジパーツ¥629税込¥6921個当日出荷Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。長さ(m)1.5
オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627
フジパーツ¥529税込¥5821個当日出荷色ブラック規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグプラグ金メッキプラグ![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]
フジパーツ¥969税込¥1,0661個当日出荷材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
フジパーツ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
20m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S200
フジパーツ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1色黒長さ(m)20![RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012177-210924-02.jpg)
RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]
フジパーツ¥899税込¥9891個当日出荷※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用色ブラック長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
10m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S100
フジパーツ¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)10
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
20m 3.5mmステレオミニ延長ケーブル FCA-329E-S200
フジパーツ¥4,398税込¥4,8381本6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1色黒長さ(m)20![5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355550-260114-02.jpg)
5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m]
フジパーツ¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)5抵抗なし
6.3mmステレオ標準(メス)-3.5mmステレオミニ(オス)ヘッドフォンプラグ変換プラグ
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途Φ6.3ステレオ標準プラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプターです。仕様片側: Φ6.3mmステレオ標準ジャック×1/片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ×1
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒ステレオミニプラグ) AD-620
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
オーディオ変換プラグ
フジパーツ¥899税込¥9891個当日出荷ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。色ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
同軸→RCA変換プラグ
フジパーツ¥369税込¥4061個当日出荷同軸ケーブルを、ピンプラグ(RCA)に変換します。仕様siyou:規 格片側:ピン(RCA)プラグ(オス)×1片側:F型同軸ジャック(メス)×175Ω対応個数:1個
L型接栓プラグ変換
フジパーツ¥539税込¥5931個当日出荷アンテナケーブルをL型接栓に変換するアダプターです。L型になっている部分はネジタイプになっています。先端を回して固定するタイプです。アンテナケーブルの先端プラグをL字に変換する際にご利用いただけます。接続部分が狭い場合にスマートに配線できます!仕様片側F型アンテナジャック(メス)-片側F型アンテナ接栓(オスL字型・ネジタイプ)
整合器(3.5mmミニプラグ-F型)
フジパーツ¥789税込¥8681個7日以内出荷ポータブル液晶テレビ(ミニプラグ端子付)等と接続する時に使用する整合器です。仕様片側:3.5mmミニプラグ、片側:F型ジャック![RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010183-210924-02.jpg)
RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ]
フジパーツ¥849税込¥9341個当日出荷映像用ピンコード(RCA)を3.5mmモノラルミニプラグへ変換仕様99.996%OFC(無酸素銅)コード、無鉛はんだ使用長さ(m)0.1規格片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×1プラグニッケルメッキプラグ
モノラルミニプラグ-RCAピンプラグ×2 オーディオケーブル FCA-322-15
フジパーツ¥989税込¥1,0881本6日以内出荷Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70
フジパーツ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】仕様【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2色黒長さ(m)7
1mオーディオケーブル(モノラルミニプラグ⇔モノラルミニプラグ)FCA-324-10
フジパーツ¥869税込¥9561本6日以内出荷Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。仕様片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1長さ(m)1抵抗入り
10m 3.5mmステレオミニプラグケーブル
フジパーツ¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷Φ3.5mmステレオミニ端子(イヤホン端子・LINE端子等)同士を接続します。Φ3.5mmステレオミニプラグの付いた機器全般にご使用になれます。ケーブル長 10m※プラグ先端からプラグ先端の長さです。片側Φ3.5mmステレオミニプラグ-片側Φ3.5mmステレオミニプラグ。OFCケーブル採用。金メッキプラグケーブル長(m)10(※プラグ先端からプラグ先端の長さです。)プラグ(mm)片側Φ3.5ステレオミニプラグ-片側Φ3.5ステレオミニプラグ
オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2長さ(m)3
1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5mケーブル長(m)1.5






![3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82720165-220623-02.jpg)




![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇒ステレオミニプラグ) FCA-392M-S10 FCA-392M-S10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708588-220623-02.jpg)

![1mオーディオケーブル(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニプラグ) FCA-391S-S10 FCA-391S-S10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708579-220623-02.jpg)


![5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82703085-220623-02.jpg)



![RCA2分配プラグ [2分配プラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012186-210924-02.jpg)
![RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012177-210924-02.jpg)


![1mオーディオケーブル(モノラル標準プラグ⇔モノラルミニプラグ) FCA-390M-M10 FCA-390M-M10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82708563-220623-02.jpg)



![5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S50 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355550-260114-02.jpg)








![RCA変換ケーブル [ピンプラグメス⇔ミニプラグ] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72010183-210924-02.jpg)