カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(223)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 自動車用品(39,660)
- トラック用品(169,852)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(46)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- その他(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- 八興
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
商品レビュー
- 以上(99)
- 以上(107)
- 以上(107)
- 以上(110)
価格
- 1,500円以下(24,335)
- 1,500-10,000円(66,743)
- 10,000-50,000円(69,164)
- 50,000-100,000円(29,059)
- 100,000円以上(36,665)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻(1m)ほか当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
耐油プレッシャーホース カット
八興(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻(1m)当日出荷一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。色ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
保護スプリングライト
八興(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
ソフトニューフレックス
八興(12件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6225全長(mm)57.5質量(g)103
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥4,698~税込¥5,168~1巻(1m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ
八興(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
カップリング オネジ プラグタイプ
八興¥199~税込¥219~1個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグタイププラグ
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケットタイプソケット
カップリング ホース用 ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット質量(g)110
スチームホース
八興¥26,181~税込¥28,799~1巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
ゴムホース
八興¥5,708~税込¥6,279~1巻(10m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)1材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~60℃使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
八興(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカプラー メネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
...