カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • TRUSCO(1)
  • 八興販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sjsp」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー柔軟フッ素スプリング 八興スーパー柔軟フッ素スプリング八興
6,398税込7,038
1巻(1m)
翌々日出荷から9日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用圧力(MPa)-0.1~0.3使用温度範囲(℃)-20~80対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素スプリング 32×41 20m 八興スーパー柔軟フッ素スプリング 32×41 20m八興
339,800税込373,780
1巻(20m)
3日以内出荷
内径(Φmm)32外径(Φmm)41長さ(m)20トラスコ品番731-0366質量(kg)13.6
柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興柔軟フッ素ホース(スプリング)八興
97,900税込107,690
1巻(20m)
8日以内出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
SUPER柔軟フッ素スプリング 八興SUPER柔軟フッ素スプリング八興
349,800税込384,780
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ八興
219,800税込241,780
1巻(20m)
13日以内出荷
柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。