カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • タイヤ・足回り(3)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(65)
  • 八光電機(27)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • PIAA(5)
  • 発紘電機/富士電機(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • アセントワールド(3)
  • 坂詰製作所(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • クリスタルアイ(2)
  • P・O・Pトレーディング(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 共立電気計器(1)
  • SATO(サトー)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 長谷川電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 600」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲-60~200℃全長(m)10使用圧力(MPa)0適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
    用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
  • ぬきボタルゲージ (測定・減圧用) 八興

    ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)

    八興
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
  • タイヤゲージ (測定用)二輪車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)二輪車用

    八興
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要二輪車用質量(g)390測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)555×42×110
  • タイヤゲージ (測定用)乗用車用 八興

    タイヤゲージ (測定用)乗用車用

    八興
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要乗用車用質量(g)410測定範囲(kPa)30~600最小目盛(kPa)10寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)608×42×110
  • 【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ

    八興
    599税込659
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。