カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • HAKKO(白光)(21)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • 八光電機(1)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 920」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興ゴムエアーホース 9Φ 20m八興
13,980税込15,378
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)9.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)外径(Φmm)16.5長さ(m)20トラスコ品番814-6259質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ソルベントホース 9.5×14 20m 八興ソルベントホース 9.5×14 20m八興
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)9.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン外径(Φmm)14透明長さ(m)20特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番441-3539質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~60材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
プレッシャーホース 75×92 20m 八興プレッシャーホース 75×92 20m八興
139,800税込153,780
1巻(20m)
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性トラスコ品番731-0421材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)56クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)92使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
【カット品】KYチューブ 4×6mm E-KYT-4シリーズ 八興【カット品】KYチューブ 4×6mm E-KYT-4シリーズ八興
919税込1,011
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
hakko 半田ごて特集