カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • HAKKO(白光)(1,327)
  • 八光電機(255)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • 発紘電機/富士電機(36)
  • 日動工業(32)
  • 八興販売(31)
  • 日機(30)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 八光電機製作所(21)
  • カーメイト(14)
  • 吾妻商会(AZUMA)(14)
  • ジャンボ(13)
  • 東商(10)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ナリカ(9)
  • カーク産業(9)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko」の検索結果

279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    839税込923
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲-60~200℃全長(m)10使用圧力(MPa)0適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • 耐油プレッシャーホース  カット 八興

    耐油プレッシャーホース カット

    八興(8件のレビュー)
    379税込417
    1巻(1m)
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸ブルー透明使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    499税込549
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管材質(内層/外層)ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6ホース長さ(m)1耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 保護スプリングライト 八興

    保護スプリングライト

    八興(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • 耐油ゴムホース 八興

    耐油ゴムホース

    八興(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れたホースです。
    用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など)材質耐油性NBR配合ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)1.0使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃全長(m)1使用圧力(MPa)0使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーホース 八興

    プレッシャーホース

    八興(5件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニールクリアブルー使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    26,181税込28,799
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
  • ゴムホース 八興

    ゴムホース

    八興
    5,708税込6,279
    1巻(10m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 専用継手(真鍮) 八興

    専用継手(真鍮)

    八興
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムエアーホース 9Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 9Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6259材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.4長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • KYサンフーズ 6×11 10m 八興

    KYサンフーズ 6×11 10m

    八興
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
  • KYサンフーズ 八興

    KYサンフーズ

    八興(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(10m)
    当日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 8×14.5 カット 八興

    テトカラーS 8×14.5 カット

    八興
    489税込538
    1巻(1m)
    当日出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 耐油プレッシャーホース 八興

    耐油プレッシャーホース

    八興
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
    用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。グリーン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ

    八興
    1,010税込1,111
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    欠品中
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)

    八興
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 カット

    八興
    4,998税込5,498
    1巻(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ品番814-6266材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)38外径(Φmm)48ホース長さ(m)1
  • 柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    八興
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    トラスコ品番814-6262材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)15外径(Φmm)22ホース長さ(m)1
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)21.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ

    八興
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3512質量(g)90ねじ規格G3/8メネジ適合ホースサイズ(mm)9.5×14
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG3/8メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG3/8メネジ

    八興
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3504質量(g)65ねじ規格G3/8メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • KYサンフーズ 50×62 カット 八興

    KYサンフーズ 50×62 カット

    八興
    2,698税込2,968
    1巻(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6296材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース Φ25X50m 八興

    プレッシャーホース Φ25X50m

    八興
    42,980税込47,278
    1巻
    翌日出荷
    耐圧性・弾性等に優れます。
    トラスコ品番380-1226材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)50内径(Φmm)25使用圧力(MPa)1外径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルベントホース専用継手7.5X10.5Φ用XG1/4メネジSUS 八興

    ソルベントホース専用継手7.5X10.5Φ用XG1/4メネジSUS

    八興
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6274質量(g)55使用流体塗料適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質フッ素使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン