カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • BOURNS(10)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • 東芝キヤリア(3)
  • EPCOS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 京セラ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • IRC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • アスベル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • スイセイ(1)
  • UDトラックス(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • STMicro(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-65」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューフレックス 八興ニューフレックス八興(6件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管特性耐寒/耐圧/柔軟性オレンジ材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気
ソフトニューフレックス 八興ソフトニューフレックス八興(12件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。材質(内層/外層)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ 八興【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ八興
389税込428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
ホースカテゴリ
関連カテゴリ