カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(1)
  • SMC(144)
  • オカムラ(岡村製作所)(131)
  • ホンダ(16)
  • オリバー(15)
  • エレコム(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • サンワサプライ(8)
  • 水本機械製作所(8)
  • Canon(8)
  • イスカル(7)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(7)
  • コクヨ(6)
  • ヤンマー(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • パナソニックコネクト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-06」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ八興
969税込1,066
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ八興
589税込648
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油特性耐薬品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興
18,980税込20,878
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン
柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ八興
969税込1,066
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1