カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 八興
- 西日本セフティデンキ(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- CKD(15)
- TDKラムダ(4)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- CGC(千代田)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- QNAP(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
- 渡辺電機工業(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sf-10e」の検索結果

【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ
八興¥629~税込¥692~1本5日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
食品用ホース E-SF-10×16-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
サンフーズ E-SFシリーズ
八興¥769税込¥8461個(1m)5日以内出荷から6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1