カテゴリ
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

TEDサージカルストッキング 3634LF L ショート 6ソク
カーディナルヘルス¥14,980税込¥16,4781箱11日以内出荷履くだけで下肢5箇所に最良の圧が加わります。甲の部分は人間の足型と同じような形に織られており、膝下5cmから膝部分の生地を薄くして、膝の運動を楽にしています。締めつけ感をなくすため、大腿部部分にクッションを設けました。つま先部に設けた穴を折り返して皮膚の色、脈拍数などが容易にチェックでき、むれも防ぎます。設定圧力は、足首部分 23.9hPa(18mmHg)、ふくらはぎ部分 18.6hPa(14mmHg)、膝 10.6hPa(8mmHg)、膝上 13.3hPa(10mmHg)、大腿 10.6hPa(8mmHg)。※00887496~00887498はメーカー在庫限り廃盤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007KD001A医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)
[EA506LF-4,-6用] フタ
エスコ¥990税込¥1,0891枚(1枚)翌日出荷外寸に収まる透明フタ。材質ポリプロピレン色透明質量(g)217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×286×33
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah
エスコ¥56,600~税込¥62,260~1個翌日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット
サンドビック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。用途端面溝入れ加工用
タイミングツールセット(T4・T5エンジン)
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
隅付手洗器セット(Sトラップ仕様)
アサヒ衛陶¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6色ホワイト(W)タイプ隅付(コーナー)型
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![[EA506LF-4,-6用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795919-240903-02.jpg)