3ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配キーパー ラージタイプ用ベース SDS宅配キーパー ラージタイプ用ベースSDS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能 転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能 アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM質量(kg)7タイプラージ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
タブラック スモール SDSタブラック スモールSDS
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
オフィスで使用するタブレットの共有保管場所を設けることで、不用意な破損、盗難、データ流出を阻止できる環境を整備できます。 タブレット収納に特化したコンパクトサイズで、小さなオフィスでも場所をとらずに設置可能です。
付属品組立工具材質スチール質量(kg)26ホワイト耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×589×523キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)収納数タブレット 11台棚板高さ調整(mm)40ピッチ 12段階調整総耐荷重(kg)36.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400
タブラック ラージ SDSタブラック ラージSDS
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
オフィスで使用するタブレットの共有保管場所を設けることで、不用意な破損、盗難、データ流出を阻止できる環境を整備できます。 大容量のマルチ収納庫として、11台のタブレットの他に、モバイル機器、ルーター、ノートパソコンや小型プロジェクターなどを同時に収納可能です。
付属品組立工具、ハンドル一式・鍵材質スチール質量(kg)34ホワイト耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5、底板:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×1015×559(突起物(ハンドル)含む)キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)収納数タブレット 11台棚板高さ調整(mm)40ピッチ 20段階調整総耐荷重(kg)41.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400スライド棚寸法(mm)W369×D400 5kgまで(1枚標準添付)
MH-6070専用カメラスタンド SDSMH-6070専用カメラスタンドSDS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
MH-6070専用オプション テレビ会議システムで使用する専用カメラを載せるためのカメラテーブルです。
付属品取付ネジ材質スチール質量(kg)3.5ブラック耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×320×270テーブル寸法奥行(mm)270テーブル寸法幅(mm)300調整方式カメラテーブル高さ調整 20mmピッチ 8段階調整/カメラテーブル前後調整 25mmピッチ 3段階調整
超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付) SDS超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付)SDS
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。 広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。 またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)90ブラック取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)5まで中心高さ(mm)1150~1800収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250ディスプレイサイズ(目安)70~100
イーゼルスタンド 32インチ用 SDSイーゼルスタンド 32インチ用SDS
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)6.5ブラック取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)32インチ
デジタルサイネージ用ケーシングスタンド SDSデジタルサイネージ用ケーシングスタンドSDS
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具材質スチール質量(kg)85ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×1940×550キャスター径(Φmm)32(低床タイプストッパー無し)ディスプレイ縦設置専用中心高さ(mm)1250
カタログスタンド SDSカタログスタンドSDS
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
スタンドと一体感のある32インチディスプレイ搭載スペースとカタログ6種類を収納できるポケット付き。 インパクトのある動画で興味を与え、ついついカタログを手にしてしまうハイブリッド型デジタルサイネージスタンド『DSC』 競合店に差をつけろ!
仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)29ブラック取付ピッチVESA 100×100、200×200耐荷重(kg)10対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き中心高さ(mm)1200(目安)傾斜角度(°)12.5ディスプレイサイズ(目安)32
ビズポータブル SDSビズポータブルSDS
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
小型のテレビ会議システム一式を搭載し、持ち運びができる小型軽量スタンドです。 軽量化のため、アルミ素材を使用しスタンド重量は3kg以下となっています。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質アルミ質量(kg)本体:2.6、カメラテーブル:0.3ブラック取付ピッチVESA W75~100×H75~100mm耐荷重(kg)7.5(カメラテーブル:5 コーデック収納部:5)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×395×280(コーデック収納部 344×50×280)ディスプレイ横設置専用中心高さ(mm)200~250高さ調整範囲(mm)25ピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)24インチ以下
壁掛け金具 角度固定モデル SDS壁掛け金具 角度固定モデルSDS
41,980税込46,178
1セット(5個)
8日以内出荷
角度固定のため、目線の高さ程度の設置に向いています。
付属品TV取付ネジ材質スチールブラック
壁掛け金具 簡易モデル □200 SDS壁掛け金具 簡易モデル □200SDS
32,980税込36,278
1セット(5個)
8日以内出荷
43インチ以下のディスプレイに対応 4°のチルト調整が可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)2ブラック取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)
折りたたみスタンド SDS折りたたみスタンドSDS
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27ブラック取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55
モニタワー壁寄せスタンド用アクリル棚板 SDSモニタワー壁寄せスタンド用アクリル棚板SDS
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。 1枚のみ取り付けることができます。
付属品取付ネジ材質スチール、アクリル質量(kg)2.4ブラック耐荷重(kg)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×56×366テーブル寸法奥行(mm)320テーブル寸法幅(mm)500
電子黒板用電動昇降装置付スタンド SDS電子黒板用電動昇降装置付スタンドSDS
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
60~70インチ、80kgまでの電子黒板に対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整可能です。 大人数・部屋全体に見せるときは高くして、小学3年生がタッチする時は低くするなど便利にお使いいただけます。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)69ブラック取付ピッチVESA W100~800×H100~400mm耐荷重(kg)80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×1280~1680×750機能防振パット機能有りキャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1150~1550棚板高さ調整(mm)100ピッチ 2段階調整高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)425×150ディスプレイサイズ(目安)60~70
電動昇降装置付きテレビモニタースタンド SDS電動昇降装置付きテレビモニタースタンドSDS
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
26~55インチ、50kgまで対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整ができます。 大勢が集まる集会場や会議室、小規模なミーティングなど、高さを変えることにより使用用途の幅が広がります。 また、移動の際には、1番低い位置にすることで重心が下がり、移動時の転倒のリスクを軽減します。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)62ブラック取付ピッチVESA W100~600×H100~400mm耐荷重(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1300~1700×750キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)中心高さ(mm)1150~1550高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ26~55棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)505×375ディスプレイサイズ(目安)26~55
ハイポジションスタンド ムーブ SDSハイポジションスタンド ムーブSDS
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。 アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。 デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)44ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)中心高さ(mm)1550~1950高さ調節フリー調整ディスプレイサイズ(目安)40~55
省スペースハイポジションスタンド SDS省スペースハイポジションスタンドSDS
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
測量用4眼高速連写ドローンカメラ SDS測量用4眼高速連写ドローンカメラSDS
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
FPV用電子ジンバルドローンカメラ SDSFPV用電子ジンバルドローンカメラSDS
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)140(アイソレータ込み)レンズ180°広角レンズ・ガラス製記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5総画素数約2000万画素解像度Full-HD防塵防水性能IPX2外観樹脂スピーカー1(モノラル)ホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40F値F2.4フレームレート30p画角水平90°/垂直50°映像出力UVC1.0準拠イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)