カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • HIROSE(ヒロセ電機)(75)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • KEMET(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • brembo(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • STMicro(1)
  • SANDVIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df1c」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPV用電子ジンバルドローンカメラ SDSFPV用電子ジンバルドローンカメラSDS
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)140(アイソレータ込み)レンズ180°広角レンズ・ガラス製記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5総画素数約2000万画素解像度Full-HD防塵防水性能IPX2外観樹脂スピーカー1(モノラル)ホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40F値F2.4フレームレート30p画角水平90°/垂直50°映像出力UVC1.0準拠イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
測量用4眼高速連写ドローンカメラ SDS測量用4眼高速連写ドローンカメラSDS
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子