2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます
付属品取扱説明書 電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給) 本体質量(g)140(アイソレータ込み) レンズ180°広角レンズ・ガラス製 記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5 総画素数約2000万画素 解像度Full-HD 防塵防水性能IPX2 外観樹脂 スピーカー1(モノラル) ホワイトバランスオート 動作温度(℃)0~+40 F値F2.4 フレームレート30p 画角水平90°/垂直50° 映像出力UVC1.0準拠 イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ 入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます
付属品取扱説明書 消費電力(W)Max 10 電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給) 本体質量(g)300 レンズF2.8-11/多段アイリス絞り 記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4 総画素数約2000万画素 解像度約2000万画素 (5472×3648) 防塵防水性能IPX4適合 外観樹脂 フォーマット形式静止画:JPEG/DNG ホワイトバランスオート 動作温度(℃)0~+40 連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG) シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート) 画角水平60°/垂直40° 映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080) イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ 入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m df2