2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ 材質スチール 型式FSA-HT50 質量(kg)41 ブラック 高さ(mm)画面中心:2300~2500 耐荷重(kg)50 ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860) 角度調整範囲0°/6°/12° 棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整 取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400 棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付) 高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
付属品TV取付ネジ 材質スチール 型式FSA-MT50 質量(kg)34.5 ブラック 高さ(mm)画面中心:1600~1800 耐荷重(kg)50 ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860) 角度調整範囲0°/6°/12° 棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整 取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400 棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付) 高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ