カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- SDS
- MSTコーポレーション(7)
- イマダ(2)
- FSA(2)
- 京セラ(1)
- 日東工業(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 富士メディシィエ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fsa-50」の検索結果

ハイタイプスタンド FSA-HT50
SDS¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41色ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
ミドルタイプスタンド FSA-MT50
SDS¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-MT50質量(kg)34.5色ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580