カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • サンワサプライ(2)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • アサヒ(厨房)(2)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 旭産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scw-14」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーシングスタンド 横型 SDS

    ケーシングスタンド 横型

    SDS
    259,800税込285,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチールブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
  • ケーシングスタンド 横型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 横型 キャスター付き

    SDS
    269,800税込296,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
AV家電カテゴリ