カテゴリ

  • カー用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sw-42」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸ハンダ ENGINEER(エンジニア)

    糸ハンダ

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
    成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
  • ミカロール スープラクランプ(オールステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(オールステンレス)

    MIKALOR(13件のレビュー)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力防水スプレー SUN UP

    強力防水スプレー

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
    用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(18点組)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャー 大和電業

    シールワッシャー

    大和電業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエステル色黒タイプ丸穴
  • シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類シールワッシャー
  • 敷金 タンガロイ

    敷金

    タンガロイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • シールワッシャー ネオフレックス

    シールワッシャー

    ネオフレックス
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷
  • 一般機器ケーブルグランド 島田電機

    一般機器ケーブルグランド

    島田電機
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    CSW型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金タイプ移動機器用表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(24点)
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • 水抜きコネクタ 島田電機

    水抜きコネクタ

    島田電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    材質亜鉛ダイカスト製
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    敷板です。
    寸法T(mm)3.18名称敷板
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪 ギガ・セレクション

    北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪

    ギガ・セレクション
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1組
    翌々日出荷
    両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
    材質S50C
  • #180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.7取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • ウォッチメカハンマー エスコ

    ウォッチメカハンマー

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    翌日出荷
    材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
  • ルナックス オイルランプ ムラエ

    ルナックス オイルランプ

    ムラエ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    4日以内出荷
    SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機

    一般機器ケーブルグランド接続

    島田電機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • ウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション

    椿本チエイン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    9日以内出荷
    タイプウォームパワードライブ
  • COVER,COMB SW   35106MBZA42 ホンダ

    COVER,COMB SW 35106MBZA42

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • サイドテーブル キャスター付き 木製 YAMAZEN(山善)

    サイドテーブル キャスター付き 木製

    YAMAZEN(山善)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    枕元にケイタイや薬、小物をすっきりひ、ゴミ箱までまとめできる収納ワゴン。お部屋に温かみを届ける木製タイプ。キャスター付きで移動や掃除にラクラク
    用途ベッドサイドテーブル 桐 サイドワゴン ソファ 横材質天然木桐(ラッカー塗装)質量(kg)7実寸【天板】幅42×奥行37cm寸法(cm)【ゴミ箱扉内】幅11.5×奥行12×側板高さ6/前扉高さ28【引出小】幅13×奥行28×深さ6【引出大】幅13×奥行28×深さ9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×37.5×62【オープン部】31.5×31.5×9【ゴミ箱】11.5×11.5×22【マガジンラック】30.5×7×43高さ(cm)54.5(床から天板まで)有効寸法【天板】前40/後32.5cm、前17/後27.5cmトレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)310×375 前板高さ37内寸(cm)【ゴミ箱】9.5×9.5×深さ21【マガジンラック(上)】幅29 5×奥行5×深さ18.5【マガジンラック(下)】幅29×奥行4×深さ26【天板収納部】 幅15.5×奥行5×深さ6外寸(cm)天板収納部 外寸:35.5 18 7.2寸法(幅W×奥行D)(cm)天板収納部前スペース:幅32.5 奥行10
  • 木目調サービスワゴン サイドパネル付 スギモト産業

    木目調サービスワゴン サイドパネル付

    スギモト産業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    13日以内出荷
    木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
    用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。幅(mm)450色ブラウンキャスター径(Φmm)100(静音)特性静か
  • エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • ブレード被覆セミインタフレキ 大和電業

    ブレード被覆セミインタフレキ

    大和電業
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(20m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • (MB42)SW,F/DR,RH ミツビシ

    (MB42)SW,F/DR,RH

    ミツビシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 角スプーン 大 SS42SWサオ材 福井クラフト

    角スプーン 大 SS42SWサオ材

    福井クラフト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):203mm●サイズ(D):43mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-79
  • 婦人ニュースレンダーボディ 白カツラギ張 サンクリエイト

    婦人ニュースレンダーボディ 白カツラギ張

    サンクリエイト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    欠品中
    スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
    材質ボディ:発泡スチロール製 白カツラギ張 ヘッド:木製 生地仕上 ベース:木製三脚 生地仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ7号ウエスト(cm)57肩幅(cm)35パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)83バスト(cm)79ボディ丈(cm)63最高高さ(cm)175最低高さ(cm)140本体寸法(cm)73ベース寸法(cm)41×41
  • 丸スプーン 大 NSS42SWサオ材 福井クラフト

    丸スプーン 大 NSS42SWサオ材

    福井クラフト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):44mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-78
  • SW ASSY,WINKER &   35200MKAD42 ホンダ

    SW ASSY,WINKER & 35200MKAD42

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,WINKER &   35200MGSJ42 ホンダ

    SW ASSY,WINKER & 35200MGSJ42

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • 高圧冷水洗浄機 大海シリーズ 洲本整備機

    高圧冷水洗浄機 大海シリーズ

    洲本整備機
    ¥2,898,000税込¥3,187,800
    1台
    31日以内出荷
    エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
    付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)電源(V)3相 AC200V危険物の類別非危険物
  • SW ASSY,WINKER &   35200MJLS42 ホンダ

    SW ASSY,WINKER & 35200MJLS42

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,WINKER &   35200MGSD42 ホンダ

    SW ASSY,WINKER & 35200MGSD42

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ENG STOPS   35130MCTJ42 ホンダ

    SW ASSY,ENG STOPS 35130MCTJ42

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷