カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • カネミツ(10)
  • タナカ(3)
  • STMicro(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • ストラパック(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stb-55」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールホワイト取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
3連壁掛け金具 SDS3連壁掛け金具SDS
89,980税込98,978
1台
26日以内出荷
ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応