カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • モノタロウ(8)
  • トレード(28)
  • 協立エアテック(20)
  • エスコ(16)
  • 福井クラフト(11)
  • プライタ(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • 三菱電機(9)
  • カンツール(9)
  • 友屋(8)
  • 大菱計器製作所(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • エレコム(6)
  • オーロラ(6)
  • 空研工業(6)
  • スワロー電機(5)
  • 不二貿易(5)
  • ササガワ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w200h200」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィンドウサイネージスタンド SDS

    ウィンドウサイネージスタンド

    SDS
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
    材質スチール幅(mm)500質量(kg)26ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1445奥行(mm)250耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)24ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ 43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)600質量(kg)24、STB収納スペース:5ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350奥行(mm)420耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320
  • 自立型ウィンドウサイネージスタンド  DS-GF35 SDS

    自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。
    仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具材質スチール質量(kg)45ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーゼルスタンド 50インチ用 SDS

    イーゼルスタンド 50インチ用

    SDS
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)500質量(kg)7.6ブラック高さ(mm)1040奥行(mm)540取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
  • 超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付) SDS

    超大型ディスプレイスタンド(電動昇降装置付)

    SDS
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。 広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。 またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
    用途デジタルサイネージ付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)1160質量(kg)90ブラック奥行(mm)820取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)5まで中心高さ(mm)1150~1800収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで)高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整棚板あり棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250ディスプレイサイズ(目安)70~100
  • 折りたたみスタンド SDS

    折りたたみスタンド

    SDS
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)810質量(kg)27ブラック奥行(mm)680取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1250~1450棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350ディスプレイサイズ(目安)40~55
  • イーゼルスタンド 32インチ用 SDS

    イーゼルスタンド 32インチ用

    SDS
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    32インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。 キャスター付きで簡単に移動も可能です。 閉店後に店頭から店内へ1人で容易に運び入れることができます。
    用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)400質量(kg)6.5ブラック高さ(mm)940奥行(mm)491取付ピッチVESA W100~200×H100~200mm耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:340×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×940×491(収納時:400×982×136)キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)32インチキャスターの有無あり
  • 壁掛け金具 簡易モデル □200 SDS

    壁掛け金具 簡易モデル □200

    SDS
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    43インチ以下のディスプレイに対応 4°のチルト調整が可能です。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)260質量(kg)2ブラック高さ(mm)250奥行(mm)35取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)上下調整あり
  • ワークスタンド  FRA-WS20 SDS

    ワークスタンド FRA-WS20

    SDS
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
    仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
関連キーワード
研磨剤 100000特集