カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(244)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • エレコム(16)
  • 重松製作所(6)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • WR’S(ダブルアールズ)(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • キャンブロ(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
  • シモン(3)
  • 日東工器(3)
  • 吉野(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ハーティング(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sf」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ) ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応