カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • brembo(15)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • R&G RACING PRODUCTS(10)
  • イスカル(9)
  • サンドビック(7)
  • NAC(長堀工業)(7)
  • ラムマウント(5)
  • エスコ(4)
  • 日東工器(4)
  • 大阪魂(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • TENRYU(天龍製鋸)(2)
  • 八興(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • PEUGEOT(プジョー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
649税込714
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5