カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- NAC(長堀工業)(12)
- ホンダ(9)
- MICROCHIP(8)
- STMicro(7)
- HUBER & SUHNER(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- SMC(5)
- サンワ・アイ(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- 大阪魂(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- TOTO(4)
- ツカサ電工(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24-sm」の検索結果

BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応