カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- ヤマト・インダストリー(1)
「bly23-sn」の検索結果

BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥759税込¥8351個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型