カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bly23」の検索結果

BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥699~税込¥769~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥449~税込¥494~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥449~税込¥494~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥449~税込¥494~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥189~税込¥208~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,119~税込¥5,631~1足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用
ヤマト(事務用品)¥899~税込¥989~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ8.5×12.5
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0051材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホース相手側ホースサイズ8.5×12.5mm、(インチ)Φ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0053材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥859~税込¥945~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0052材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc3/8耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
ホース用プラグ11mm
豊光¥379税込¥4171個8日以内出荷接続用プラグ ホースに取り付けられるJAPANプラグ。仕様●重量(約):31g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)●取付ホース口径:Φ11mmアズワン品番68-4102-82
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマトエンジニアリング¥419~税込¥461~1個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥899税込¥9891個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り