カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • ENGINEER(エンジニア)(628)
  • GRACE ENGINEER’S(118)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(951)
  • RS PRO(448)
  • 三菱電機エンジニアリング(260)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • 旭エンジニアリング(170)
  • 呉工業(クレ)(134)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(111)
  • 武蔵エンジニアリング(104)
  • ツクモ工学(89)
  • サンエスエンジニアリング(66)
  • 岩下(55)
  • 岩下エンジニアリング(52)
  • マックスプル工業(50)
  • ダイキン潤滑機設(36)
  • オーエスエンジニアリング(33)
  • フィガロ技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「engineer」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングPVCエアーホースヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から4日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
339税込373
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリングカップリングプラグ(高圧用)ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリングラバーダスターガン ペンシル型ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パックほか
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
二股カップリング ロータリー式 ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式ヤマトエンジニアリング
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。適合流体空気分岐数2分岐・スイベル仕様最大使用圧力(MPa)1材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)ソケットワンプッシュ式
片テーパーニップル ヤマトエンジニアリング片テーパーニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
二又中間ニップル ヤマトエンジニアリング二又中間ニップルヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又中間ニップル
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ビード部保護潤滑剤 ヤマトエンジニアリングビード部保護潤滑剤ヤマトエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤です。タイヤ交換の脱着がスムーズにできます。
用途タイヤ交換作業に。タイヤビード部の保護に。トラスコ品番267-0608容量(kg)1
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング高圧用エアーダスターガンヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個
当日出荷
軽量エアーダスターです。
用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント三又タイプ
Y型中間ニップル ヤマトエンジニアリングY型中間ニップルヤマトエンジニアリング
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
形状ホースジョイントY型ねじの種類(おねじ)G仕様中間ニップル全長(mm)46材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)ヤマトエンジニアリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
769税込846
1個
当日出荷
形状ストレート仕様ウレタンホースジョイント中間全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング分岐カップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
4,798税込5,278
1個
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
サブパーツ(オネジ) MR用L金具 ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) MR用L金具ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
MRシリーズ用L型固定取り付け金具。
トラスコ品番855-8579
サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
189税込208
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8568形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)ヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
真鍮SPYカプラ/プラグ ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け最高圧力(MPa)7.5材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
マスターボディ ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリングマスターボディ ワンプッシュソケットヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8559形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)分岐数1~n分岐(ロータリー式)
SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(ステンレス)ヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
ブレードホース用ナットカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングプラグヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エアーダスターガン 高圧 ヤマトエンジニアリングエアーダスターガン 高圧ヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
用途エアーブロー・ダスター作業にノズル口径(Φmm)2取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気