カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 日本ケミコン(15)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • コフロック(7)
  • SMC(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • 内外電機(4)
  • 日東工器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-22」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)ヤマトエンジニアリング
2,298税込2,528
1個
当日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
スリーブガードカプラー付PVCホース ヤマトエンジニアリングスリーブガードカプラー付PVCホースヤマトエンジニアリング
3,898税込4,288
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
739税込813
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型