カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- BIGM(丸山製作所)(23)
- サンコー(三甲)(16)
- 日本ケミコン(14)
- IDEC(和泉電気)(10)
- SMC(10)
- 日本モレックス(molex)(7)
- コフロック(7)
- エスエスエーサービス(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
- マルヤス電業(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- エスコ(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- タカチ電機工業(4)
- 内外電機(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ルビコン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn22」の検索結果
特価

ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥679税込¥7471個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
スリーブガードカプラー付PVCホース
ヤマトエンジニアリング¥3,898~税込¥4,288~1巻3日以内出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥739税込¥8131個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型