カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- UNION(ユニオン産業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
「101n4-2f」の検索結果
特価

ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
ニッタ¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975