カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- SMC(62)
- ニッサン(17)
- VISHAY(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱電機(3)
- タカギ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- EXEDY(1)
- リスパック(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- トヨタ(1)
- SBS(1)
- TOWA JAPAN(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
「101n4」の検索結果

ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ¥639~税込¥703~1個当日出荷から42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
ニッタ¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ
ニッタ¥269~税込¥296~1個当日出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ
ニッタ¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ
ニッタ¥429税込¥4721個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ
ニッタ¥759税込¥8351個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ
ニッタ¥7,398税込¥8,1381袋(10個)42日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975