カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- AICA(アイカ工業)(15)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NACHI(不二越)(5)
- WIDIA(3)
- 京セラ(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 岩田製作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三商(1)
- SAMSONG(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ツバメノート(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「6003n」の検索結果

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥28,402税込¥31,2421個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥18,022税込¥19,8241個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥49,017税込¥53,9191個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥26,275税込¥28,9031個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥30,586税込¥33,6451個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
ニッタ¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥289,800税込¥318,7801本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ