カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ニッセイ(15)
  • SMC(11)
  • ニッサン(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • ワルター(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • CKD(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • センシズ(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • シグマ光機(5)
  • 光興業(4)
  • タカノ(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • PROST's(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-300n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
呼称08内径(Φmm)12.8外径(Φmm)20.3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
砥石 3000特集