カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- omron(オムロン)(1)
- SMC(4)
- CKD(18)
- HANIL PRECISION(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アマテイ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- 廣杉計器(1)
「FC-10N」の検索結果
特価

クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥399税込¥4391個翌々日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ねじの種類Rc使用流体空気、水、一般作動油