カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(232)
  • RS PRO(176)
  • 富士インパルス(73)
  • SMC(63)
  • ADVANTEC(56)
  • SPARKFUN(39)
  • アズワン(37)
  • Festo(37)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • 潤工社(31)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(31)
  • フロン工業(27)
  • 未来工業(26)
  • タクミナ(25)
  • 三商(23)
  • フジキン(22)
  • CKD(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • エレコム(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FEP」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)ニッタ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタTP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
76,980税込84,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)ニッタ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
fep管特集