カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- 富士電機(24)
- 東芝(8)
- TOTO(6)
- SK11(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- 重松製作所(2)
- DNライティング(2)
- KSフィルター(2)
- イマダ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- TRUSCO(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- ニッコー(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「SC-3N」の検索結果

クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥5,898~税込¥6,488~1袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油