カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(64)
- ニッサン(43)
- RS PRO(37)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 鈴木ブロンズ継手(14)
- azbil(旧:山武)(11)
- フエニックス・コンタクト(9)
- アズワン(7)
- KITACO(5)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- AMPHENOL(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- omron(オムロン)(3)
- 油研工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-pt-03」の検索結果
特価

リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
プッシュワン Eシリーズ 六角穴付丸コネクタ
ニッタ¥779税込¥8571個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。形状六角穴付丸コネクタ材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975