カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(12)
  • HEIKO(16)
  • SWAN(13)
  • MagX(マグエックス)(6)
  • ハウスホールドジャパン(1)
  • 日本ノート(6)
  • セイニチ(生産日本社)(4)
  • スマートバリュー(3)
  • 丸万(6)
  • 今村紙工(13)
  • ニューヨー(2)
  • RS PRO(372)
  • WURTH ELEKTRONIK(299)
  • フエニックス・コンタクト(282)
  • SMC(224)
  • ニッサン(205)
  • ヒサゴ(191)
  • 日本モレックス(molex)(168)
  • エレコム(130)
  • コクヨ(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4 袋」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Eシリーズ サービスティーニッタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(5個)
当日出荷から21日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状黄銅スリーブ
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 45°エルボニッタ
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
21,980税込24,178
1袋(10個)
当日出荷から46日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
ねじの種類R
バーブ継手 ガスケット ニッタバーブ継手 ガスケットニッタ
66税込73
1袋(10個)
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ガスケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4厚さ(mm)0.4質量(g)0.4ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール サービスティー ニッタクイックシール サービスティーニッタ
3,198税込3,518
1袋(5個)
当日出荷から61日以内出荷
形状サービスティーねじの種類R
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボニッタ
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷から51日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ケミフィット CPシリーズ サービスティー ニッタケミフィット CPシリーズ サービスティーニッタ
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタクイックシール パネルタッチコネクタニッタ
4,398税込4,838
1袋(5個)
翌日出荷から21日以内出荷
形状パネルタッチコネクタ
バーブ継手 アダプタニップル ニッタバーブ継手 アダプタニップルニッタ
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタニップル使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)2.0ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 45°エルボニッタ
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°ロングエルボニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 ホワイトボディが作業環境を明るくします。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。 Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタクイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状スィーベルナットメスコネクタ
バーブ継手 エルボブロック ニッタバーブ継手 エルボブロックニッタ
1,298税込1,428
1袋(10個)
3日以内出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状エルボブロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)5.5最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 ユニバーサルエルボブロック ニッタバーブ継手 ユニバーサルエルボブロックニッタ
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ユニバーサルエルボブロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)7.5ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1シリーズ サービスティーニッタ
6,498税込7,148
1袋(5個)
3日以内出荷から6日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ サービスティーニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状サービスティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ ティー ニッタケミフィット C1Sシリーズ ティーニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状ティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1Sシリーズ Yジョイント ニッタケミフィット C1Sシリーズ Yジョイントニッタ
11,980税込13,178
1袋(5個)
3日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状Yジョイント使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)ねじサイズ(T)M5×0.8使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ ニッタミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプニッタ
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 ユニバーサルティーブロック ニッタバーブ継手 ユニバーサルティーブロックニッタ
3,398税込3,738
1袋(10個)
3日以内出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ユニバーサルティーブロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)7.0ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
バーブ継手 ティーブロック ニッタバーブ継手 ティーブロックニッタ
1,598税込1,758
1袋(10個)
3日以内出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ティーブロック使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)5.0最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 プラグ ニッタバーブ継手 プラグニッタ
629税込692
1袋(10個)
3日以内出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)1.5ねじの種類PT最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ 六角穴付丸コネクタニッタ
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ケミフィット C1シリーズ マニホールド ニッタケミフィット C1シリーズ マニホールドニッタ
29,980税込32,978
1袋(5個)
7日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状マニホールド適合チューブ外径(inch)(d1)1/8、(d2)1/4適合チューブ外径d2(inch)1/4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
a4 かご特集