カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- TRUSCO(2)
- NS(日進工具)(2)
- ハウスビーエム(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- フジマック(1)
- 水本機械製作所(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 東野精機(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
「alb8」の検索結果

プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥429税込¥4721個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)12.6使用流体空気 水チューブ挿入長さF(mm)15
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水