カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- ホンダ(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「aut8」の検索結果
特価

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー
ニッタ¥479税込¥5271個3日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水