カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- SMC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
「ayb4」の検索結果

プッシュワン Aシリーズ Yユニオン
ニッタ(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M ニッタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82231749-240815-02.jpg)
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M
ニッタ¥339税込¥3731個(1個)3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。形状Yユニオン使用流体空気
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン
ニッタ¥409税込¥4501個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水





![一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M ニッタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82231749-240815-02.jpg)