カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- 東空販売(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「cp19a」の検索結果
特価

ケミフィット CPシリーズ ナット
ニッタ¥999税込¥1,0991袋(5個)4日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ナット質量(g)4.0使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃寸法L(mm)26.5最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブ外径(inch)1/2二面幅H2(mm)22.0