カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- BIGM(丸山製作所)(22)
- イスカル(17)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(13)
- 未来工業(7)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- KSフィルター(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- RS PRO(4)
- 青木精密工業(3)
- タイムケミカル(3)
- リオン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Eutech(ユーテック)(3)
- エスコ(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- KINGBRIGHT(2)
- ブランドをもっと見る
「ec-5-4」の検索結果

プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ