カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- イスカル(33)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- タンガロイ(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- TRW(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- リオン(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- マスプロ電工(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ネオダクト(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- ブランドをもっと見る
「ec-c04」の検索結果

ケミフィットC1 コネクタ
ニッタ(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。形状コネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ
ケミフィット C1シリーズ コネクタ
ニッタ¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)