カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- ルビコン(18)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- モリタ宮田(4)
- SMC(2)
- ボッシュ・レックスロス(1)
- ハロー(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Ruby-con(1)
「efc10」の検索結果
特価

ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥28,980~税込¥31,878~1袋(5個)4日以内出荷から9日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)