カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • unitech(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epc8-c1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット C1Sシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)ワッシャー厚さ(mm)1.6
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ