カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- ナベヤ(1)
「euc1/4」の検索結果

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ
ニッタ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ
ニッタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975