カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • NEUTRIK(143)
  • DEUTSCH(132)
  • ホンダ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • 日本製線(11)
  • Eutech(ユーテック)(6)
  • MOXA(6)
  • カーシーカシマ(5)
  • SpotSee(5)
  • brembo(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • IPF(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • 東信工業(3)
  • Delta Plus(デルタプラス)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eut」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンティーニッタ(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティーニッタ
629税込692
1個
当日出荷
形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンティーニッタ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンティー最高使用圧力(MPa)1
ケミフィットC1 ユニオンティー ニッタケミフィットC1 ユニオンティーニッタ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンティーニッタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d2(mm)4.2
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から32日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニオンティーニッタ
469税込516
1個
3日以内出荷
形状ユニオンティー質量(g)13使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)20.6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水寸法d1(mm)15寸法P1(mm)9.3寸法P2(mm)19適合チューブ外径(inch)(d1)5/16寸法L6(mm)20.6寸法L5(mm)41.2寸法L8(mm)27.9チューブ挿入長さF1(mm)16チューブ挿入長さF2(mm)16適合チューブ外径d2(inch)5/16
ケミフィット C1シリーズ ユニオンティー ニッタケミフィット C1シリーズ ユニオンティーニッタ
6,998税込7,698
1袋(5個)
4日以内出荷から7日以内出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状ユニオンティー使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
汎用管継手カテゴリ