カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- ユキワ精工(7)
- NACHI(不二越)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 河淳(2)
- 島田電機(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- ガードロック(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- ABB(1)
「ey16」の検索結果

プッシュワン Eシリーズ Yジョイント
ニッタ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷形状Yジョイント質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L(mm)81.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15ねじの種類R寸法D(mm)28寸法W(mm)27.5使用流体空気、水寸法P3(mm)26.6寸法P4(mm)27.5ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27寸法L11(mm)55